Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 407032002 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp 407032002 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109974645
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     407032002
EAN/GTIN:
     4008224670449
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
3
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
228 mm
Dicke
9.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.