Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 407132005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp 407132005 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109974589
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     407132005
EAN/GTIN:
     4008224670470
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Anzahl der Ausgänge
4
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Höhe
299.6 mm
Dicke
9.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.