| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-109956684 Herst.-Nr.: 237032 EAN/GTIN: 4047526237035 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Stahl
Gehäuse: Serie L - Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei - zweifache Kugellagerung im Drehkranz - stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm) - Drehkranzabdichtung - minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO - hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
Sonstige Eigenschaften: - hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien - Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Roller | | Maximales Lastgewicht | 625 kg | | Produktfarbe | Stahl, Weiß | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 125 mm | | Gewicht | 900 g |
|
| | |
| | | |
| |