Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 402729307 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heinrich Kopp 402729307 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Heinrich Kopp 402729307 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109913565
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     402729307
EAN/GTIN:
     4008224647120
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
3
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
228.4 mm
Höhe
86 mm
Dicke
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.