Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinrich Kopp 326120185 Wandplatte/Schalterabdeckung Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARIS UAE-Abdeckung
PARIS UAE-Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109909846
Hersteller:
     Heinrich Kopp
Herst.-Nr.:
     326120185
EAN/GTIN:
     4008224583480
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Kopp
Oberflächentyp
Matte
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
57 mm
Dicke
8.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.