Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 26753 3 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller 26753 3 Bohrer
Heller 26753 3 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109786030
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26753 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
110 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Hartbeton, Kalkstein, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
50 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26740 3
€ 5,54*
Ähnlich
Heller
26837 0
€ 3,24*
Ähnlich
Heller
29116 3
€ 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.