Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 26761 8 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109785762
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     26761 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
210 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Hartbeton, Kalkstein, Mauerwerk, Naturstein, Sandstein
Arbeitslänge
150 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864027
€ 3,70*
Ähnlich
Heller
16306 4
€ 2,87*
Ähnlich
Heller
26740 3
€ 5,51*
Ähnlich
Heller
26837 0
€ 3,24*
Ähnlich
Heller
29116 3
€ 5,72*
Ähnlich
Heller
19455
€ 2,8522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.