Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 12103 3 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller 12103 3 Bohrer
Heller 12103 3 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109782246
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     12103 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
600 mm
Geeignet für Materialien
Grünes Holz, Hartholz, Sperrholz, Weichholz
Arbeitslänge
550 mm
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
12091 3
€ 9,22*
Ähnlich
Heller
19029
€ 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.