Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH Ultimate 3,81 cm (1.5") LTPO 48 mm Hybrid 466 x 466 Pixel Edelstahl GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH Ultimate 3,81 cm (1.5") LTPO 48 mm Hybrid 466 x 466 Pixel Edelstahl GPS
Huawei WATCH Ultimate 3,81 cm (1.5") LTPO 48 mm Hybrid 466 x 466 Pixel Edelstahl GPS
Huawei WATCH Ultimate 3,81 cm (1.5") LTPO 48 mm Hybrid 466 x 466 Pixel Edelstahl GPS
Huawei WATCH Ultimate 3,81 cm (1.5") LTPO 48 mm Hybrid 466 x 466 Pixel Edelstahl GPS
Huawei WATCH Ultimate 3,81 cm (1.5") LTPO 48 mm Hybrid 466 x 466 Pixel Edelstahl GPS
Huawei WATCH Ultimate 3,81 cm (1.5") LTPO 48 mm Hybrid 466 x 466 Pixel Edelstahl GPS
Huawei WATCH Ultimate 3,81 cm (1.5") LTPO 48 mm Hybrid 466 x 466 Pixel Edelstahl GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109738091
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     6941487288403
EAN/GTIN:
     6941487288403
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.5 mm
Tiefe
48.5 mm
Dicke
13 mm
Gewicht
76 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
505 g
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Flash-Speicher
32 GB
Bildschirm
Display-Typ
Hybrid
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Bildschirmtechnologie
LTPO
Pixeldichte
331 ppi
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
48 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Edelstahl
Material des Uhrengehäuses
Keramik, Metall
Armbandfarbe
Edelstahl
Bandmaterial
Titan
Form
Rund
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserdicht bis
100 m
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
530 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Empfohlene Aktivität
Tauchen, Wandern
Aktivitätsüberwachung
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Barometer
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Garantiekarte
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, huawei smart watch, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,67*
€ 776,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,56*
€ 758,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,18*
€ 732,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,91*
€ 715,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,73*
€ 691,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.