Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Xtorm Power Bank Rugged 20.000, wasserdicht (IP65), Power-Akku, USB-C-Power-Delivery (35 W), 2x USB-Anschluss, Android & Apple, Taschenlampe, Schwarz/Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109629943
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XR202
EAN/GTIN:
     8718182277227
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xtorm powerbank
usb akku
Die Rugged Power Bank 20.000 ist das ultimative Survival-Gadget, das Sie bei Ihren Outdoor-Abenteuern in Bewegung hält. Es ermöglicht Ihnen ein schnelles Aufladen Ihrer mobilen Geräte, egal wo Sie sich gerade befinden.

IP65, Wasserdicht
Diese Powerbank wurde so konstruiert und getestet, dass sie wasserdicht gemäß IP65 ist, was bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen über unvorhersehbares Wetter oder versehentliches Fallenlassen der Powerbank in flachem Wasser machen müssen. Perfekt für jede Situation bei der Erkundung der freien Natur!

5x Wiederaufladen Ihres Mobiltelefons
Lassen Sie sich nicht vom kompakten Design täuschen, denn diese Powerbank verfügt über einen leistungsstarken 20.000mAh-Akku, der stark genug ist, um Ihr Telefon bis zu 5x aufzuladen.

Schnelladung für alle Endgeräte
Das Netzteil verfügt über einen USB-C-Power-Delivery-Anschluss mit 35 W Ein-/Ausgang sowie zwei normale USB-Anschlüsse mit Quick Charge 3.0. So können Sie fast jedes Smartphone, darunter Android-Geräte sowie Apple iPhones schnell aufladen. Sogar die Powerbank selbst kann in nur 3.5 Stunden wieder voll aufgeladen werden!

Leistungsstarke Taschenlampe integriert
Durch die Integration einer leistungsstarken Taschenlampe in der Powerbank haben Sie immer eine Notfall-Taschenlampe zur Hand, wenn Sie eine brauchen.
Weitere Informationen:
Energie
Anschluss 1 Ausgangsleistung
35 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
211 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
680 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
140 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
540 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
Form
Rechteck
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Anzahl Batteriezellen
2
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Batterie Aufladezeit (USB)
3.5 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.