Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18409 Wandregal für Badezimmer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 18409 Wandregal für Badezimmer Metall
Zeller Present 18409 Wandregal für Badezimmer Metall
Zeller Present 18409 Wandregal für Badezimmer Metall
Zeller Present 18409 Wandregal für Badezimmer Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109608011
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18409
EAN/GTIN:
     4003368184098
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
Badewannenablage
Badewannentisch
Diese hochwertige Ablage lässt sich ganz einfach quer über Ihre Badewanne legen, damit Sie während Ihres entspannten Bads Ihre Utensilien ablegen können. Ob Wein, Ihr Lieblingsbuch, Shampoo und vieles mehr, alles was Sie zu Ihrem Wohlfühlbad brauchen findet seinen Platz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
765 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Wannenablage, Wannenbrücke, wand regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.