Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Re600-800W-740-AS-LUM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Re600-800W-740-AS-LUM Schwarz
OPPLE Lighting Re600-800W-740-AS-LUM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109231670
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000083800
EAN/GTIN:
     6931783015933
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 24 V
Einschaltstrom
140.8 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 45 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.3 %
Glühdrahtprüfung
850/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
612 mm
Tiefe
607 mm
Höhe
356 mm
Gewicht
15230 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
6
IK-Kodex
IK08
Wandmontage
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Gesamtleistung
800 W
Äquivalente Glühlampenleistung
1000 W
Lichtleistung
120000 lm
Strahlungswinkel
38 °
Beleuchtungseffizienz
150 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Lebensdauer
100000 h
Einschaltzeit
642 ms
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
805 mm
Verpackungshöhe
295 mm
Paketgewicht
18620 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,63*
€ 937,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,41*
€ 929,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,22*
€ 903,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,86*
€ 876,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,03*
€ 831,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.