Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco Diesellokomotive 2016 041-3, ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco Diesellokomotive 2016 041-3, ÖBB
Roco Diesellokomotive 2016 041-3, ÖBB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-109187470
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7310013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Ähnlich den „Taurus“-Lokomotiven hat auch die Reihe 2016 einen klassischen Namen erhalten: „Hercules“, benannt nach dem Helden der griechischen Mythologie mit seinen übermenschlichen Kräften. Von 2002 bis 2004 wurden insgesamt 100 Stück der dieselelektrischen Universallokomotiven von den ÖBB in Dienst gestellt. Die Lokomotive ist nicht nur mehrfachtraktions-, sondern auch wendezugfähig. Die Motorleistung beträgt 2.000 kW und die Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. Mit einer Achslast von 20 Tonnen ist sie auch auf Nebenbahnen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
221 mm
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn-Modell
Maßstab
HO (1:87)
Ursprünglicher Modellname
041-3
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Baujahr
2016
Produktfarbe
Rot
Beleuchtung
Ja
Mit Ton
Ja
Weitere Suchbegriffe: diesellok h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,50*
€ 394,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
77006
ab € 104,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.