Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 23847100 Zahnbürstenhalter Edelstahl, Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 23847100 Zahnbürstenhalter Edelstahl, Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
WENKO 23847100 Zahnbürstenhalter Edelstahl, Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
WENKO 23847100 Zahnbürstenhalter Edelstahl, Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
WENKO 23847100 Zahnbürstenhalter Edelstahl, Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
WENKO 23847100 Zahnbürstenhalter Edelstahl, Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
WENKO 23847100 Zahnbürstenhalter Edelstahl, Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
WENKO 23847100 Zahnbürstenhalter Edelstahl, Weiß Wandmontierter Zahnbürstenhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108849553
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23847100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahnbürstenbecher
Zahnbürstenhalter
Mundspülglas
Zahnputzbecher
Das Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem bietet dekorative Bad-Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind. Die Befestigung ist kinderleicht. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken dauerhaft belastbar. Der praktische Zahnputzbecher ist aus stabilem, weißem Kunststoff gefertigt und kann ganz einfach aus dem Haltering aus verchromten Kunststoff herausgenommen werden. Der Becher bietet Platz für Zahnbürsten und Zahnpasta und hält diese stets an gewünschter Stelle griffbereit. Der Turbo-Loc® Klebehaken, der als Wandhalterung für den Zahnputzbecher dient, ist aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und überzeugt durch ein modernes Erscheinungsbild im quadratischen, extra-flachen Design. Passend zu diesem Accessoire sind weitere Artikel der Serie Turbo-Loc® Quadro von WENKO erhältlich. Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Zahnbürstenhalter
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Platzierung
Wand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.