Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming R71-405 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Tower PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming R71-405 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Tower PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R71-405 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Tower PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R71-405 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Tower PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R71-405 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Tower PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R71-405 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108438133
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     R71-405
EAN/GTIN:
     4046373714058
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
272 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
446 mm
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Wasserkühlsystem
Ja
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
1000 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4080
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
16 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Hersteller der eingebauten GPU
AMD
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7700X
Prozessor-Taktfrequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
5.4 GHz
Prozessor-Cache
32 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.368,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.555,91*
€ 3.041,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.517,98*
€ 2.996,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,83*
€ 2.908,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.401,56*
€ 2.857,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.368,06*
€ 2.817,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.