Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand XM8002 Thermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand XM8002 Thermostat
Legrand XM8002 Thermostat
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108436704
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     XM8002
EAN/GTIN:
     8005543651964
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.