Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand KM34M2 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand KM34M2 Steckdose
Legrand KM34M2 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108436306
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     KM34M2
EAN/GTIN:
     8005543652794
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.