Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 1490 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 1490 Steckdose
Legrand 1490 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108433786
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     1490
EAN/GTIN:
     3245060014902
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klingeltrafo
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Höhe
89 mm
Tiefe
101 mm
Gewicht
66 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.