Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 31996 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 31996 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Legrand 31996 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108429847
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     31996
EAN/GTIN:
     3245060319960
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
338 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8111735
ab € 43,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.