Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux Lingotto sp3 Deckenbeleuchtung Schwarz, Gold E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux Lingotto sp3 Deckenbeleuchtung Schwarz, Gold E14
Ideal Lux Lingotto sp3 Deckenbeleuchtung Schwarz, Gold E14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107727973
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     LINGOTTO SP3
EAN/GTIN:
     8021696198125
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
ideal lux pendelleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lampenleistung
40 W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5510 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
185 mm
Gewicht
4530 g
Höhenverstellung
Ja
Höhe (max)
1450 mm
Höhe (min)
445 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte e14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.