Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDFlood-E3 Re345-200W-830-BL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDFlood-E3 Re345-200W-830-BL Schwarz
OPPLE Lighting LEDFlood-E3 Re345-200W-830-BL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107512209
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000073700
EAN/GTIN:
     6941497776457
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight EcoMax G3
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Technische Details
Energiequelle
AC
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Einschaltstrom
52.4 A
Einschaltzeit
400 ms
Lebensdauer auf 70 % Lichtstrom
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
333 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
411 mm
Verpackungshöhe
418 mm
Paketgewicht
4600 g
Merkmale
Gesamtleistung
200 W
Produktfarbe
Schwarz
Äquivalente Glühlampenleistung
400 W
Lichtleistung
24000 lm
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK07
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Kabellänge
1 m
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Zertifizierung
CE
Lampen
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.