Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Cool White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Cool White
Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Cool White
Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Cool White
Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Cool White
Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Cool White
Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Cool White
Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Cool White
Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Cool White
Xtorm Essential Powerbank 20.000 - Cool White
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107511661
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XE1200
EAN/GTIN:
     8718182277043
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
xtorm powerbank
usb akku
Mehrere Geräte aufladen
Um sicherzustellen, dass Sie Ihre Geräte einfach unterwegs aufladen können, hat diese Powerbank zwei 15W-Ausgänge: normales USB und USB-C. So können Sie zwei Geräte gleichzeitig aufladen!

Pass-through Ladefunktion
Auch während Sie die Powerbank laden, können Sie den USB-Anschluss nutzen – so kann ein Gerät geladen werden, während die Powerbank selbst geladen wird!

Markantes Design
Diese Essential Powerbank vereint die Funktionen, die Sie brauchen, mit einem Design, das hervorsticht. Die frischen Farbvarianten werden durch das matte Finish, die subtile grafische Textur und glänzende Akzente unterstrichen.

Gemacht für unterwegs

Ob Sie die Powerbank auf dem Weg zur Arbeit, auf Reisen oder bei einem Outdoor-Abenteuer nutzen – auf die Xtorm Powerbank können Sie sich immer verlassen. Wir sind stolz auf unsere hochwertigen und langlebigen Designs, die sich täglich für Millionen von Reisenden auf der ganzen Welt bewähren.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Gesamte Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
519 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
142 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
425 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
AC, USB
Batteriekapazität
74 Wh
Anzahl Batteriezellen
2
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.