Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Re144-10W-840-BL-MD Schwarz Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Re144-10W-840-BL-MD Schwarz Halogen
OPPLE Lighting Re144-10W-840-BL-MD Schwarz Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107509664
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000072500
EAN/GTIN:
     6941497776570
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight EcoMax G3
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 24 V
Einschaltstrom
2.88 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
780 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbkonsistenz (SDCM)
4
IK-Kodex
IK07
Wandmontage
Ja
Kabellänge
1 m
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
ce
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
Halogen
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtleistung
1200 lm
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lebensdauer
50000 h
Einschaltzeit
570 ms
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
830 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
543098021900
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.