Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-99574 Lichtschalter Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH4-99574 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-99574 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-99574 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-99574 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Smartwares SH4-99574 Lichtschalter Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107491823
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-99574
EAN/GTIN:
     8711658448336
Suchbegriffe:
Funkschalter
Funksteckdose
SmartHome Fernbedienung
SmartHome Set
Weitere Informationen:
Energie
Auswechselbare Batterie
Ja
Nennspannung
230 V
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Knopfanzahl
3
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Funkfrequenz
433.92 MHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
SH4-90450
ab € 10,14*
Ähnlich
Smartwares
SH4-99563
ab € 12,84*
Ähnlich
Smartwares
SH4-99566
ab € 29,46*
Ähnlich
Smartwares
SH4-99573
ab € 15,36*
Ähnlich
Smartwares
SH4-99654
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.