Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-99573 Schalter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares SH4-99573 Schalter-Set
Smartwares SH4-99573 Schalter-Set
Smartwares SH4-99573 Schalter-Set
Smartwares SH4-99573 Schalter-Set
Smartwares SH4-99573 Schalter-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-88654547
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-99573
EAN/GTIN:
     8711658436210
Suchbegriffe:
SmartHome Set
SmartHome Starterset
smarthome set
Kabelloses Steckdosenschalter-Set, kompatibel zur Basic-Serie. Set enthält 3 Steckdosenschalter und eine 3-Kanal-Fernbedienung und einen Hauptschalter. Steuern Sie Leuchten oder Geräte bis zu 1000W.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
327 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8711658436142
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Büro, Haus
Maximum Innenabstand
30 m
Anzahl Übertragungskanäle
3 Kanäle
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzart
I
Lieferumfang
Anzahl der intelligenten Stecker
3
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Fernbedienung
Ja
Unterstützte Anwendungen
Smart switch
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
1560 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1561 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433.92 MHz
Energie
Maximale Eingangsleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Kompatible Steckertypen
EU
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
SH4-99566
€ 39,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.