Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric TP
Schneider Electric TP
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107474212
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1006808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Hart-Polyethylen (HDPE)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.2 g
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
2.1 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 280,84* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,81*
€ 388,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,45*
€ 356,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.