Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 42636 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 5.25 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 42636 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 5.25 Zoll
DeLOCK 42636 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 5.25 Zoll
DeLOCK 42636 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 5.25 Zoll
DeLOCK 42636 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 5.25 Zoll
DeLOCK 42636 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 5.25 Zoll
DeLOCK 42636 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 5.25 Zoll
DeLOCK 42636 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 5.25 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107443292
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42636
EAN/GTIN:
     4043619426362
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Gehäuse von Delock ist eine externe Lösung für verschiedene Slim SATA Laufwerke mit 12,7 mm Höhe, z. B. DVD-ROM, DVD±RW, Blu-ray etc. Somit wird das eingebaute Laufwerk in ein mobiles Laufwerk umgewandelt. Für den Einbau des Laufwerks wird kein Werkzeug benötigt. Das Gehäuse wird über den USB Typ-A Stecker mit dem Computer oder Notebook verbunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
19 mm
Kabellänge
0.25 m
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
5.25 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Micro Serial ATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
12.7 mm
Hot-Swap
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Integriertes USB-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.