Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Huawei FreeBuds 5i Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107432277
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55036652
EAN/GTIN:
     6941487282586
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.7 mm
Tiefe
23.9 mm
Höhe
30.9 mm
Gewicht
4.9 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
61.8 x 26.9 x 48.2 mm
Ladegehäuse Gewicht
33.9 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
130 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Ohrenschützer
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517620000
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
110.8 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP
Bluetooth-Version
5.2
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
55 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
55 mAh
Ladezeit Akku (Ladehülle)
1 h
Akkukapazität (Ladehülle)
410 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
18.5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
28 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
6 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
7.5 h
Sprechzeit (ANC aus)
6 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.