Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Fitness 960261 Yoga-Matte Gummi Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Fitness 960261 Yoga-Matte Gummi Grün
Schildkröt Fitness 960261 Yoga-Matte Gummi Grün
Schildkröt Fitness 960261 Yoga-Matte Gummi Grün
Schildkröt Fitness 960261 Yoga-Matte Gummi Grün
Schildkröt Fitness 960261 Yoga-Matte Gummi Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107426338
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     960261
EAN/GTIN:
     4000885602616
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gymnastikmatte
Fitnessmatte aus starkem, rutschfestem Synthetikkautschuk (NBR). Abmessung: 183 x 61cm. Die Matte eignet sich für Gymnastik- und Aerobicübungen sowie zum Stretching. Die weiche Oberfläche gibt ein angenehmes Gefühl und gute Dämpfung. Sie ist Schweiß abweisend, abwaschbar, rutschfest und durch das mitgelieferte Gurtband leicht zu transportieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Gummi
Produktfarbe
Grün
Färbung
Monochromatisch
Rutschfest
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Länge (mm)
1830 mm
Dicke
15 mm
Lieferumfang
Trageriemen
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schildkröt
960160
€ 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.