Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link DECO X50-POE(1-PACK) Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link DECO X50-POE(1-PACK) Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
TP-Link DECO X50-POE(1-PACK) Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
TP-Link DECO X50-POE(1-PACK) Mesh-WLAN-System Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Weiß 3 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107414780
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO X50-POE(1-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098689875
Suchbegriffe:
Router
router tp-link
router
router vlan
Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2402 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
IGMP-Proxy
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Tagged VLAN
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gastzugang
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
TP-Link Deco
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
154 mm
Höhe
68.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Merkmale
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Cloud-Services unterstützt
TP-Link ID
Portweiterleitung
Ja
Firewall
SPI Firewall
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Kontrolle durch Eltern
Ja
Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern
Schlafenszeit, Inhaltsfilter, Benutzerdefinierte Profile, Zeit für die Familie, Time rewards, Wöchentliche/monatliche Berichte
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-Router
Maximale Abdeckung
230 m²
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.