Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Exacompta Aquarel 15 l Rund Polypropylen (PP) Koralle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107366392
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     45361D
EAN/GTIN:
     9002493037359
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
263 mm
Höhe
335 mm
Paketgewicht
482 g
Merkmale
Fassungsvermögen
15 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Koralle
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.