Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia PM7-V 3,2 TB 2.5" SAS BiCS FLASH TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia PM7-V 3,2 TB 2.5" SAS BiCS FLASH TLC
Kioxia PM7-V 3,2 TB 2.5" SAS BiCS FLASH TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107087901
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KPM7VVUG3T20
EAN/GTIN:
     8592978517168
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
5 W
Merkmale
SSD Speicherkapazität
3200 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
BiCS FLASH TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
22.5 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
4200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
3650 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
720000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
340000 IOPS
End-to-End Datenschutz
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 747,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,21*
€ 889,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,06*
€ 889,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,57*
€ 881,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,17*
€ 862,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,54*
€ 822,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.