Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855 S Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 855 S Schraubenziehereinsatz
Wera 855 S Schraubenziehereinsatz
Wera 855 S Schraubenziehereinsatz
Wera 855 S Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107073436
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018163001
EAN/GTIN:
     4013288222541
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Extra zähharter Bit geeignet für Pozidriv-Schrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4"-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
17 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 35 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 105 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.