Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYTE Revolt 3 Small Form Factor (SFF) Weiß 700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYTE Revolt 3 Small Form Factor (SFF) Weiß 700 W
HYTE Revolt 3 Small Form Factor (SFF) Weiß 700 W
HYTE Revolt 3 Small Form Factor (SFF) Weiß 700 W
HYTE Revolt 3 Small Form Factor (SFF) Weiß 700 W
HYTE Revolt 3 Small Form Factor (SFF) Weiß 700 W
HYTE Revolt 3 Small Form Factor (SFF) Weiß 700 W
HYTE Revolt 3 Small Form Factor (SFF) Weiß 700 W
HYTE Revolt 3 Small Form Factor (SFF) Weiß 700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106269079
Hersteller:
     HYTE
Herst.-Nr.:
     CS-HYTE-RVLT3-WP-EU
EAN/GTIN:
     1220000350038
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ITX
Material
ABS, Aluminium, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Anzahl der Erweiterungsslots
3
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
140 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
409 mm
Gewicht
6300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kühlung
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
700 W
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX, SFX-L
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse weiß, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,49*
€ 287,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.