Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreame L10s Pro Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreame L10s Pro Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz
Dreame L10s Pro Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz
Dreame L10s Pro Roboter-Staubsauger Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106159594
Hersteller:
     Dreame
Herst.-Nr.:
     RLS6L
EAN/GTIN:
     6973734681798
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
Beutellose Bodenstaubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
97 mm
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Ladezeit
6 h
Wiederaufladbar
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung der Basisstation
19.8 V
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Technische Details
Mobile App-Unterstützung
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Mop enthalten
Ja
Saugleistung
5300 Tag
Leistungen
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Staubkapazität (Staubsauger)
0.45 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.19 l
Anzahl der Saugebenen
4
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Laminat, Parkett
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Docking-Station enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,56*
€ 502,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,46*
€ 495,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,34*
€ 441,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.