Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888301304 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888301304 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Adapter
VHBW 888301304 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Adapter
VHBW 888301304 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Adapter
VHBW 888301304 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147703
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888301304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
Neuware, originalverpackt Hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw Geeignet für Funkantennen Technische Daten: Anschluss A: SMA Buchse (female) Anschluss B: BNC Buchse (female) Gehäuseausrichtung: Gerade Impedanz: 50 Ohm Material: Messing Farbe: Gold Isolationsmaterial: PTFE Passend für:Baofeng UV-5R FD 880 und andere Funkgeräte Lieferumfang:1x Adapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Kompatibilität
Baofeng UV-5R FD 880
Weitere Suchbegriffe: adapter sma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.