Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800111153 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800111153 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip
VHBW 800111153 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip
VHBW 800111153 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147586
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800111153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelclip
Gürtelholster
Gürteltasche
vhbw gürteltasche
Neuware, Originalverpackt Qualitätsprodukt aus dem Hause vhbw. Technische Daten: Gürtelclip für Funkgeräte Farbe: schwarz hochwertige Verarbeitung Material: Kunststoff passend für folgende Geräte:Icom IC-F21BR, IC-F21GM, IC-A4, IC-F21,IC-F21S, IC-F11, IC-F11S, IC-F12N, IC-F12SN, IC-F22 N/W, IC-F22 N/W LOW BAND, IC-F22S N/W, IC-F22SR, IC-F3, IC-F30GS, IC-F30GT,IC-F31GS-L, IC-F31GS N, IC-F31GT N, IC-F31GT N BIIS version, IC-F3GT, IC-F3GTN 100 ch.,IC-F31GT-L, IC-F3GS, IC-F3GSN 100 ch., IC-F3S, IC-F4, IC-F40G MPT, IC-F40GS, IC-F40GT, IC-F41GS N/W, IC-F41GT / MPT, IC-F41GT N/W, IC-F41GT N/W BIIS version, IC-F4GS, IC-F4GSN 100 ch, IC-F4GSW low band, IC-F4GT, IC-F4GTN, IC-F4GTN 100 ch., IC-F4GTW, IC-F4N, IC-F4S, IC-F4SW, IC-F4TR
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Gürtelklip
Kompatibilität
Icom IC-A4 Icom IC-F11 Icom IC-F11S Icom IC-F12N Icom IC-F12SN Icom IC-F21 Icom IC-F21BR Icom IC-F21GM Icom IC-F21S Icom IC-F22 N/W Icom IC-F22 N/W Low Band Icom IC-F22S N/W Icom IC-F22SR Icom IC-F3 Icom IC-F30GS Icom IC-F30GT Icom IC-F31GS N Icom IC-F31GS-L Icom IC-F31GT N Icom IC-F31GT N BIIS Version Icom IC-F31GT-L Icom IC-F3GS Icom IC-F3GSN 100 ch. Icom IC-F3GT Icom IC-F3GTN 100 ch. Icom IC-F3S Icom IC-F4 Icom IC-F40G MPT Icom IC-F40GS Icom IC-F40GT Icom IC-F41GS N/W Icom IC-F41GT / MPT Icom IC-F41GT N/W Icom IC-F41GT N/W BIIS version Icom IC-F4GS Icom IC-F4GSN 100 ch Icom IC-F4GSW Low Band Icom IC-F4GT Icom IC-F4GTN Icom IC-F4GTN 100 ch. Icom IC-F4GTW Icom IC-F4N Icom IC-F4S Icom IC-F4SW Icom IC-F4TR
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gürtelclip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.