Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800111146 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800111146 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip
VHBW 800111146 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip
VHBW 800111146 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147574
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800111146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelclip
Gürtelholster
Gürteltasche
vhbw gürteltasche
Artikelbeschreibung Neuware, Originalverpackt Qualitätsprodukt aus dem Hause vhbw. Technische Daten: Gürtelclip für Funkgeräte Farbe: schwarz Material: Metall passend für folgende Geräte: Kenwood TK-2207, TK-2207G, TK-3207, TK-3207G, TK-2317/3317 TK-2307/3307 TK-2217/3217 Kenwood TK-2207/3207,TK-2302E TK-2302T, TK-2306M TK-2306NM, TK-2307M Kenwood TK-2312E, TK-2317M, TK-2317M2, TK-2317NS, TK-3301E, TK-3301T TK-3302E, TK-3302E3 Kenwood TK-3302T TK-3306M3, TK-3306NM, TK-3306NM3, TK-3307M2, TK-3312E Kenwood TK-3317M2, TK-3317M4, TK-2118, TK-190, TK-2180/3180, TK-2180/3180 (MPT) Kenwood TK-2200LP/3200LP, TK-2300VP/3300UP, TK-2302VK , TK-3302UK, TK-290/390 TK-480/481 TK-5400
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Gürtelklip
Kompatibilität
Kenwood TK-190 Kenwood TK-2118 Kenwood TK-2180 Kenwood TK-2180MPT Kenwood TK-2200LP Kenwood TK-2207 Kenwood TK-2207G Kenwood TK-2217 Kenwood TK-2300VP Kenwood TK-2302E Kenwood TK-2302T Kenwood TK-2302VK Kenwood TK-2306M Kenwood TK-2306NM Kenwood TK-2307 Kenwood TK-2307M Kenwood TK-2312E Kenwood TK-2317 Kenwood TK-2317M Kenwood TK-2317M2 Kenwood TK-2317NS Kenwood TK-290 Kenwood TK-3180 Kenwood TK-3180 MPT Kenwood TK-3200LP Kenwood TK-3207 Kenwood TK-3207G Kenwood TK-3300UP Kenwood TK-3301E Kenwood TK-3301T Kenwood TK-3302E Kenwood TK-3302E3 Kenwood TK-3302T Kenwood TK-3302UK Kenwood TK-3306M3 Kenwood TK-3306NM Kenwood TK-3306NM3 Kenwood TK-3307 Kenwood TK-3307M2 Kenwood TK-3312E Kenwood TK-3317 Kenwood TK-3317M2 Kenwood TK-3317M4 Kenwood TK-390 Kenwood TK-480 Kenwood TK-481 Kenwood TK-5400 Kenwood TK3217
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gürtelclip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.