Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800108150 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800108150 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip
VHBW 800108150 Zwei-Wege-Radio-Zubehör Gürtelklip
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106147495
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800108150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelclip
Gürtelholster
Gürteltasche
vhbw gürteltasche
Neuware, Originalverpackt Qualitätsprodukt aus dem Hause vhbw. Technische Daten: Gürtelclip für Kenwood Farbe: schwarz hochwertige Verarbeitung Material: Plastik passend für folgende Geräte: Kenwood TK-260/360, TK-260G/360G, TK-270/370, TK-270G/370G, TK-272G/372G/373G, TK-208/308, TK-220/320, TK-240/340, TK-240D/340D, TK-248/348, TK-250/350/353, TK-278G/378G/388G Pro-Talk TK-430/431, TK-2100/3100 Pro-Talk, TK-2102/3102 Pro-Power, TK-2107/3107 Pro-Talk, TK-2160/3160, TK-2170/3170/3173/3180, TK-2200/3200, TK-3101/3131 Free-Talk, TK-3130, TH-22A, TH-22AT, TH-22E, TH-25, TH-26, TH-27, TH-28 TH31AT, TH31BT, TH41AT, TH41BT, TH-42, TH-42A, TH-42AT, TH-42E, TH-45, TH-46, TH-47, TH-48, TH-55, TH-75, TH-77, TH-G71, TH-205, TH-215, TH-225, TH-235, TH-235A, TH-235E, TH-315, TH-415; TH-D7, TH-D7A, TH-D7AG, TH-D7E TH-F6, TH-F6A, TH-F7, TH-F7E, TH-G71, TH-G71A, TH-G71E, TH-K2, TH-K2A, TH-K2E, TH-K2ET, TH-21, TH-21AT, TH-21BT, TH-22,
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Gürtelklip
Kompatibilität
Kenwood TH-205 Kenwood TH-21 Kenwood TH-215 Kenwood TH-21AT Kenwood TH-21BT Kenwood TH-22 Kenwood TH-225 Kenwood TH-22A Kenwood TH-22AT Kenwood TH-22E Kenwood TH-235 Kenwood TH-235A Kenwood TH-235E Kenwood TH-25 Kenwood TH-26 Kenwood TH-27 Kenwood TH-28 Kenwood TH-315 Kenwood TH-415 Kenwood TH-42 Kenwood TH-42A Kenwood TH-42AT Kenwood TH-42E Kenwood TH-45 Kenwood TH-46 Kenwood TH-47 Kenwood TH-48 Kenwood TH-55 Kenwood TH-75 Kenwood TH-77 Kenwood TH-D7 Kenwood TH-D7A Kenwood TH-D7AG Kenwood TH-D7E Kenwood TH-F6 Kenwood TH-F6A Kenwood TH-F7 Kenwood TH-F7E Kenwood TH-G71 Kenwood TH-G71A Kenwood TH-G71E Kenwood TH-K2 Kenwood TH-K2A Kenwood TH-K2E Kenwood TH-K2ET Kenwood TH31AT Kenwood TH31BT Kenwood TH41AT Kenwood TH41BT Kenwood TK-208 Kenwood TK-2100 Kenwood TK-2102 Kenwood TK-2107 Kenwood TK-2160 Kenwood TK-2170 Kenwood TK-220 Kenwood TK-2200 Kenwood TK-240 Kenwood TK-240D Kenwood TK-248 Kenwood TK-250 Kenwood TK-260 Kenwood TK-260G Kenwood TK-270 Kenwood TK-270G Kenwood TK-272G Kenwood TK-278G Kenwood TK-308 Kenwood TK-3100 Kenwood TK-3101 Kenwood TK-3102 Kenwood TK-3107 Kenwood TK-3130 Kenwood TK-3131 Kenwood TK-3160 Kenwood TK-3170 Kenwood TK-3173 Kenwood TK-3180 Kenwood TK-320 Kenwood TK-3200 Kenwood TK-340 Kenwood TK-340D Kenwood TK-348 Kenwood TK-350 Kenwood TK-353 Kenwood TK-360 Kenwood TK-360G Kenwood TK-370 Kenwood TK-370G Kenwood TK-372G Kenwood TK-373G Kenwood TK-378G Kenwood TK-388G Kenwood TK-430 Kenwood TK-431
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: gürtelclip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.