Neuware, Originalverpackt Qualitätsprodukt aus dem Hause vhbw. Technische Daten: Gürtelclip für Motorola Farbe: schwarz hochwertige Verarbeitung, Material: Kunststoff passend für folgende Geräte: Motorola GP140, GP320, GP340, GP344, GP346, GP360, GP380, GP386, GP388, GP329, GP339, MPT-Bündelfunk: GP640, GP680, GP1280, Smartnet: GP240, GP280, SmartZone: GP540, GP580, HT750, HT1250, HT1550, PRO5150, Pro7150, Waris Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Gürtelklip | | Kompatibilität | Motorola GP1280 Motorola GP140 Motorola GP240 Motorola GP280 Motorola GP320 Motorola GP329 Motorola GP339 Motorola GP340 Motorola GP344 Motorola GP346 Motorola GP360 Motorola GP380 Motorola GP386 Motorola GP388 Motorola GP540 Motorola GP580 Motorola GP640 Motorola GP680 Motorola HT1250 Motorola HT1550 Motorola HT750 Motorola PRO5150 Motorola PRO7150 Motorola Waris | | Produktfarbe | Schwarz |
|