Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday APQ100061 Schneidmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday APQ100061 Schneidmatte
Wonday APQ100061 Schneidmatte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106132603
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     APQ100061
EAN/GTIN:
     3701254700865
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
PVC
Doppelseitig
Ja
Format
A1
Gitterlinien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
600 mm
Dicke
3 mm
Weitere Suchbegriffe: schneidematte 90x60cm, schneidematte, schneidematte 900mm x 600mm, Perforator, Perforatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday
APQ200061
ab € 7,19*
Sonstiges
Wonday
APQ300061
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.