Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi PB100DPDZM Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi PB100DPDZM Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz, Blau
Xiaomi PB100DPDZM Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz, Blau
Xiaomi PB100DPDZM Lithium-Ion (Li-Ion) 10000 mAh Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106075732
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5884GL
EAN/GTIN:
     6934177776854
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Eingangsstrom
2.5 - 3 A
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
1.67 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1.67 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
1.67 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.9 mm
Tiefe
15.3 mm
Höhe
147.8 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
Metall
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
37 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3+
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
22.5 W
Batterie Aufladezeit (USB)
4.5 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.