Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Wandleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Wandleuchte
WiZ Wandleuchte
WiZ Wandleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104946568
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8720169071254
EAN/GTIN:
     8720169071254
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003247501
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Draußen
Gesamter Lichstrom
650 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
164 mm
Länge (mm)
134 mm
Durchmesser
109 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtleistung
950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
8.5 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
8.5 W
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Lampenstrom
44 mA
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
8.9 mm
Verpackungstiefe
22.9 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.