Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower SP-30E Solarmodul 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower SP-30E Solarmodul 30 W
RealPower SP-30E Solarmodul 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104929375
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     412766
EAN/GTIN:
     4040895010711
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Strom - ganz ohne Steckdose, mit dem mobilen Solarpanel SP-30 E von RealPower. Genießen sie freie, grenzenlose Stromversorgung mit grüner Energie. Breiten sie einfach die Solarpanels aus oder bringen sie an Ihrem Rucksack an - und schon können Smartphone, Tabelt oder Powerbank aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
30 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Merkmale
Verbindungstyp
USB
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
297 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
1329 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
1020 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
989 g
Zusammengeklappte Breite
280 mm
Gefaltete Tiefe
195 mm
Zusammengeklappte Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.