Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT H9 All white Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT H9 All white Midi Tower Weiß
NZXT H9 All white Midi Tower Weiß
NZXT H9 All white Midi Tower Weiß
NZXT H9 All white Midi Tower Weiß
NZXT H9 All white Midi Tower Weiß
NZXT H9 All white Midi Tower Weiß
NZXT H9 All white Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104874360
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     CM-H91FW-01
EAN/GTIN:
     5056547202419
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 5,25
6
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
6
Beleuchtung
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
435 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
466 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
12100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Installierte Lüfter seitlich
3x 120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Maximaler Luftstrom
62.18 cfm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.