Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECEA1VN221U Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ECEA1VN221U Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic ECEA1VN221U Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104841516
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECEA1VN221U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau
Belastbarkeit
220000 nF
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Abstand Tonhöhe
5 mm
Breite
12.5 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
3.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,487*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,321*
€ 1,57199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,904*
€ 1,07576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.