Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Re570-250W-857-N Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Re570-250W-857-N Grau
OPPLE Lighting Re570-250W-857-N Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104757237
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     709000059400
EAN/GTIN:
     6941497766403
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight Modulo Performer
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Technische Details
Energiequelle
AC
Lebensdauer
100000 h
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Einschaltstrom
114 A
Einschaltzeit
280 ms
Glühdrahtprüfung
850/5
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
521 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
7670 g
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
8300 g
Merkmale
Gesamtleistung
250 W
Produktfarbe
Grau
Äquivalente Glühlampenleistung
250 W
Lichtleistung
35000 lm
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Schutzart
I
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK08
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Kabellänge
1 m
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Druckanstiegsschutz
Ja
Zertifizierung
CE
Farbkonsistenz (SDCM)
4
Lampen
Strahlungswinkel
45 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,26*
€ 391,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.