Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VG M32 EXI 16-21 SI7J G4 Blau Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller VG M32 EXI 16-21 SI7J G4 Blau Polyamid
Weidmüller VG M32 EXI 16-21 SI7J G4 Blau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104618749
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2722430000
EAN/GTIN:
     4050118821666
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M32
Gewindelänge
10 mm
Kabeldurchmesser (min.)
16 mm
Kabeldurchmesser (max.)
21 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP66, IP67, IP68
Betriebstemperatur
-60 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42 mm
Höhe
45.3 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,8252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,10*
€ 319,039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,25*
€ 301,3675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 246,73*
€ 293,6087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,17*
€ 279,8523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,63*
€ 262,5497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.