Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 636615000 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 3/8"-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 636615000 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 3/8"-24
Metabo 636615000 Bohrfutter Schlüsselloses Einspannen 3/8"-24
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104573675
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     636615000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter metabo
schnellspannbohrfutter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schlüsselloses Einspannen
Mindestkapazität
1 mm
Maximale Kapazität
10 mm
Befestigungstyp
3/8"-24
Ärmelaußendurchmesser
42.7 mm
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.