Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 630904000 Heftklammer Klammer-Kassetteneinheit 2000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 630904000 Heftklammer Klammer-Kassetteneinheit 2000 Heftklammern
Metabo 630904000 Heftklammer Klammer-Kassetteneinheit 2000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104573331
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630904000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammer-Kassetteneinheit
Schenkellänge
23 mm
Heft-Zweck
Befestigung
Breite Klammerkrone
4 mm
Kapazität
2000 Heftklammern
Material
Metall
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.